Cizalla para chapa con fundas multicomponentes Niquelado 280 mm

Número de artículo: 90 55 280
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 90 55 280
    EAN / GTIN 4003773026730
    Número del fabricante 90 55 280
    Número L L70010 253

    Descripción

    Descripción:

    • para cortar chapa de hierro, cobre o aluminio de hasta 1,2 mm de grosor como máximo, plástico de hasta 2,0 mm de grosor como máximo
    • Corte de materiales sin deformación
    • bordes de corte limpios, sin necesidad de repasar el perfil de corte
    • con rompevirutas
    • fácil manejo
    • Anchura de corte: 2,7 mm

    Característica:

    • niquelado
    • Con forros de varios componentes

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra