Muelle de apertura para 90 55 280

Número de artículo: 90 59 280 02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Resorte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 90 59 280 02
    EAN / GTIN 4003773053712
    Número del fabricante 90 59 280 02
    Número L L70010 2249

    Descripción

    Descripción:

    • para cortar chapa de hierro, cobre o aluminio de hasta 1,2 mm de grosor como máximo, plástico de hasta 2,0 mm de grosor como máximo
    • Corte de materiales sin deformación
    • bordes de corte limpios, sin retoques en el perfil de corte
    • con rompevirutas
    • fácil manejo
    • Anchura de corte: 2,7 mm