Juego de llaves de vaso ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil de tracción hexagonal exterior ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Número de artículo: 880-2
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
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 880-2
    EAN / GTIN 4000896039036
    Número del fabricante 880-2
    Número L L60140 1314

    Descripción

    Descripción:

    • Caja de plástico 165-L (1/3)
    • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
    • Salida: Perfil de tracción de hexágono exterior
    • Ancho de llave: ∙ 6 – 22
    • Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
    • Peso neto (kg): 2.41 kg
    • Para el accionamiento con la mano
    • Número de herramientas: 22

    Volumen de suministro:

    Llave de vaso ∙ hexagonal 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-20 ∙ 880-21 ∙ 880-22
    Mango corredizo 8815
    Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
    Articulación universal 8820
    Extensión 8821-3 ∙ 8821-6

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra