Caja de herramientas para cubeta bicolor de espuma suave ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

N.º do artigo: 165-L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 165-L
EAN/GTIN 4000896167777
Número do fabricante 165-L
Número L L60140 2986

Descrição

Descrição:

  • Diseño moderno en dos colores azul / negro de HAZET
  • Para todas las cubetas bi-color de espuma suave de 2 componentes 1/3 del programa de HAZET
  • Asa de transporte
  • Función de colocación para el acceso rápido y ergonómico a las herramientas
  • La tapa puede utilizarse como superficie de apoyo para herramientas extraídas u objetos de pequeño tamaño
  • Plástico ABS robusto; más ligero que las cajas metálicas
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Peso neto (kg): 0.9 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta