Martillo de carpintero

Número de artículo: 8684420
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8684420
    EAN / GTIN 4010883868440
    Número del fabricante 8684420
    Número L L60160 3308

    Descripción

    Descripción:

    Mango de fresno según DIN 5111 con torneado doble

    Característica:

    • Diseño: Forma francesa
    • Ancho de banda [mm]: 22 mm
    • Longitud del alma [mm]: 22 mm
    • Longitud total [mm]: 300 mm
    • Material del mango: Ceniza
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Imán [mm]: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra