Mango de fresno de recambio

Número de artículo: 8588030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Mango

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8588030
    EAN / GTIN 4010883858809
    Número del fabricante 8588030
    Número L L60160 3229

    Descripción

    Descripción:

    Mango de ceniza DIN 5111
    Para los ojos de martillo ovalados, por ejemplo, martillos de ajuste, martillos de soldadura...

    Característica:

    • para peso de la cabeza [g]: 300 g
    • Longitud total [mm]: 300 mm
    • Material: Ceniza
    • Material del mango: Ceniza
    • Uso/aplicación: Para ojos de martillo ovalados, por ejemplo, martillos de cerrajero, martillos de pico de soldador
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Imán [mm]: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra