Montante y apoyo para el montaje 300 cm

Número de artículo: 861780 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud máxima (cm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero
Material mango Plástico de 2 componentes
Longitud total 170 cm - 300 cm
Placa portante 9×7 cm
Resistencia al esfuerzo máxima 110 kg
Ángulo de orientación -45 grados - 45 grados
Particularidad orientable; antideslizante
adecuado para Cartón yeso; Tablas de madera; Paneles; Listones de techo; Listones metálicos; Láminas; Cuerpos de lámpara
Peso 3,5 kg
Tipo de producto Soporte para techo/soporte de montaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 861780 300
EAN / GTIN 4008158041261
Número del fabricante STE300

Descripción

Ejecución:

Construcción extremadamente estable gracias a tubos de acero superresistentes y superficies de contacto de PVC antideslizantes. Manejo con una mano gracias al mango de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo. Tecla de desplazamiento rápido para la entrada y retirada rápida de la barra telescópica. Fuerza de retención regulable mediante giro del apoyo en el mango. Resiste hasta máximo 160 kg (tam. 250) o 110 kg (tam. 300) con barra telescópica completamente insertada. Empleo también en superficies inclinadas gracias a las superficies de contacto orientables en continuo de -45° a 45°.
En caso de uso en superficies inclinadas, capacidad de carga de máx. 40 kg.

Aplicación:

Para la fijación de pladur, paneles de madera, paneles, listones de techo, listones metálicos, láminas y cuerpos de lámpara a una altura de hasta 3,00 m. Gracias a las superficies de contacto de PVC orientables y antideslizantes se puede usar sin problemas en superficies inclinadas.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra