Montante y apoyo para el montaje 250 cm

Número de artículo: 861780 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud máxima (cm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Acero
Material mango Plástico de 2 componentes
Longitud total 145 cm - 250 cm
Placa portante 9×7 cm
Resistencia al esfuerzo máxima 160 kg
Ángulo de orientación -45 grados - 45 grados
Particularidad orientable; antideslizante
adecuado para Cartón yeso; Tablas de madera; Paneles; Listones de techo; Listones metálicos; Láminas; Cuerpos de lámpara
Peso 3,1 kg
Tipo de producto Soporte para techo/soporte de montaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 861780 250
EAN / GTIN 4008158041254
Número del fabricante STE250

Descripción

Utförande:

Synnerligen stabil konstruktion genom bärkraftiga stålrör och halksäkra PVC-kontaktytor. Enhandsmanövrering tack vare 2-komponentplasthandtag med pumpmekanism. Snabbskjutreglage för snabb in- och utdragning av teleskopstången. Fasthållningskraften kan regleras genom att vrida stödet vid handtaget. Kan belastas med upp till högst 160 kg (storlek 250) resp. 110 kg (storlek 300) vid komplett inskjuten teleskopstång. Kan också användas på lutande ytor genom steglöst svängbara kontaktytor från -45° till 45°.
Kan belastas med upp till högst 40 kg på lutande ytor.

Användningsdata:

För fixering av gipsskivor, träbrädor, paneler, takläkt, metallister, folier och lampstativ med höjd upp till 3,00 m. Kan också utan problem användas på lutande ytor tack vare svängbara och halksäkra PVC-kontaktytor.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra