Cúter universal estándar con cuchilla cortante fija

Número de artículo: 844740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
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
    Longitud total 145 mm
    Número de hojas 3
    Tipo de producto Cúter universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 844740
    EAN / GTIN 4975364019721
    Número del fabricante VR101HOF

    Descripción

    Ejecución:

    Mango robusto a prueba de golpes de fundición a presión de aluminio, con recubrimiento de polvo, con 3 cuchillas cortantes de calidad especial (alojadas en el mango).
    Con cuchilla cortante fija.

    Ventaja:

    Cambio de las cuchillas cortantes sin herramientas, mediante tornillo de cambio rápido (n.º 844845 mediante pulsador). Se suprime la molesta caída de la cuchilla cortante durante el cambio, ya que queda sujetada por un imán.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra