Cuchilla desbarbadora N3

Número de artículo: 839010 N3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
1.826 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango 2,6 mm
    Longitud total 20 mm
    Material HSS
    Tipo N3
    aplicación derecha
    Para desbarbado de 2 cantos en una operación para acero, aluminio
    Tipo de producto Cuchilla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 839010 N3
    EAN / GTIN 7290003234646
    Número del fabricante BN3010

    Descripción

    Nota:

    Las hojas de tipo N solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 839150, 839120, 839140, 839170 y 839890.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra