Lâmina de rebarbar, Tipo: N1

N.º do artigo: 839010 N1
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
4 922 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 2,6 mm
comprimento total 20 mm
Material HSS
Tipo N1
utilizável direita
para rebarbar Aço, alumínio
Tipo de produto Lâmina

Números de identificação e classificações

Número do artigo 839010 N1
EAN/GTIN 7290003234462
Número do fabricante BN1010

Descrição

Nota:

As lâminas do tipo N só podem ser utilizadas com as seguintes ferramentas de no.: 839150; 839120; 839140; 839170 e 839890.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta