{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de la moleta | 19 mm | |
Moleta anchura | 6,2 mm | |
Moleta perforación | 4,85 mm | |
para ⌀ exterior tubo | 6 mm - 76 mm | |
Longitud | 245 mm - 325 mm | |
Anchura | 100 mm | |
Número de rodillos de guía | 4 | |
Número de moletas | 1 | |
Altura | 40 mm | |
Peso | 880 g | |
adecuado para material bruto | VA; Aluminio; Latón; Cobre | |
con función de trinquete | no | |
Tipo de producto | Cortatubos |
Número de artículo | 818150 | |
EAN / GTIN | 4045197595645 | |
Número del fabricante | 818150 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cortatubos universal
a petición
En stock
135 piezas en stock
96,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
473 piezas en stock
57,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
56 piezas en stock
93,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de rodillos de guía | 4 | 4 | 4 |
Número de moletas | 1 | 1 | 1 |
Moleta perforación | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
Moleta anchura | 6,2 | 6,2 | 6,25 |
⌀ de la moleta | 19 | 19 | 30 |
para ⌀ exterior tubo | 6 ;76 | 3 ;35 | 6 ;76 |
Tipo de producto | Cortatubos | Cortatubos | Cortatubos |