{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de la moleta | 30 mm | |
Moleta anchura | 6,25 mm | |
Moleta perforación | 4,85 mm | |
para ⌀ exterior tubo | 6 mm - 76 mm | |
Número de rodillos de guía | 4 | |
Número de moletas | 1 | |
Tipo de producto | Cortatubos |
Número de artículo | 819625 | |
EAN / GTIN | 4045197721471 | |
Número del fabricante | 819625 |