{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 450 mm | |
Norma | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Ancho de llave máximo | 63 mm | |
Longitud total | 18 pul | |
Posición de la boca | 22,5 grados | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Graduación | sí | |
Funda del mango | no | |
Tipo de producto | Llave inglesa |
Número de artículo | 813920 450 | |
EAN / GTIN | 3662424092237 | |
Número del fabricante | 101.18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave inglesa de ajuste rápido 450 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
211,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
191 piezas en stock
82,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
242 piezas en stock
70,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no |
Longitud total | 18 | 18 | 18 |
Funda del mango | no | sí | no |
Posición de la boca | 22,5 | 22 | 22 |
Ancho de llave máximo | 63 | 55 | 55 |
Graduación | sí | sí | sí |
Tipo de producto | Llave inglesa | Llave inglesa | Llave inglesa |