{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 150 mm | |
Norma | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Ancho de llave máximo | 23 mm | |
Longitud total | 6 pul | |
Posición de la boca | 22,5 grados | |
Superficie | cromado | |
exento de chispas | no | |
Graduación | sí | |
Funda del mango | no | |
Tipo de producto | Llave inglesa |
Número de artículo | 813920 150 | |
EAN / GTIN | 3662424092190 | |
Número del fabricante | 101.6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Llave inglesa de ajuste rápido 150 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
39,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.841 piezas en stock
15,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.964 piezas en stock
13,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
741 piezas en stock
12,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
exento de chispas | no | no | no | no |
Longitud total | 150 | 150 | 150 | 150 |
Longitud total | 6 | 6 | 6 | 6 |
Funda del mango | no | sí | no | no |
Posición de la boca | 22,5 | 22 | 22 | 22 |
Graduación | sí | sí | sí | sí |
Tipo de producto | Llave inglesa | Llave inglesa | Llave inglesa | Llave inglesa |