Llave de cadena para tubos 1-6

Número de artículo: 811200 1-6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cadena 765 mm
Longitud de mango 1.120 mm
⌀ de tubo 1 − 6 pul
Material Acero especial para herramientas
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 811200 1-6
EAN / GTIN 4045197225856
Número del fabricante 811200 1-6

Descripción

Ejecución:

Con mordazas laterales dentadas por ambos lados. Cadena de acero resistente y mango de palanca maciza. Cuerpo y mordazas forjados en estampa.

Material:

Acero especial para herramientas; mango pintado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra