Llave de cadena para tubos 1/2-212

Número de artículo: 811200 1/2-212
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cadena 420 mm
Longitud de mango 685 mm
⌀ de tubo 1/2″ − 2,1/2″ pul
Material Acero especial para herramientas
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 811200 1/2-212
EAN / GTIN 4045197225849
Número del fabricante 811200 1/2-212

Descripción

Ejecución:

Con mordazas laterales dentadas por ambos lados. Cadena de acero resistente y mango de palanca maciza. Cuerpo y mordazas forjados en estampa.

Material:

Acero especial para herramientas; mango pintado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra