{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 540 mm | |
Abertura de sujeción | 70 mm | |
⌀ de tubo | 2 pul | |
Ángulo de boca | 45 grados | |
Procedimiento de fabricación | completamente forjado | |
Bonificación boca | templado por inducción | |
Material alicates | Acero al cromo vanadio | |
Boca en S | sí | |
Forma sueca | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 810745 2 | |
EAN / GTIN | 4003773014263 | |
Número del fabricante | 83 30 020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tenazas para tubos acodados con boca en forma S 2 pul
a petición
En stock
36 piezas en stock
112,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
641 piezas en stock
81,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
361 piezas en stock
65,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 540 | 560 | 560 |
Procedimiento de fabricación | completamente forjado | completamente forjado | completamente forjado |
⌀ de tubo | 2 | 2 | 2 |
Abertura de sujeción | 70 | 80 | 80 |
Bonificación boca | templado por inducción | templado por inducción | templado por inducción |
Material alicates | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |