{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 425 mm | |
Abertura de sujeción | 60 mm | |
⌀ de tubo | 1.1/2 pul | |
Ángulo de boca | 45 grados | |
Procedimiento de fabricación | completamente forjado | |
Bonificación boca | templado por inducción | |
Material alicates | Acero al cromo vanadio | |
Boca en S | sí | |
Forma sueca | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 810745 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4003773014256 | |
Número del fabricante | 83 30 015 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tenazas para tubos acodados con boca en forma S 1.1/2 pul
a petición
En stock
54 piezas en stock
71,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
697 piezas en stock
51,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.241 piezas en stock
40,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 425 | 420 | 420 |
Procedimiento de fabricación | completamente forjado | completamente forjado | completamente forjado |
⌀ de tubo | 1.1/2 | 1 1/2 | 1,1 / 2 |
Abertura de sujeción | 60 | 63 | 63 |
Bonificación boca | templado por inducción | templado por inducción | templado por inducción |
Material alicates | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |