Broca cilíndrica MD 40 mm

Número de artículo: 795250 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de broca 40 mm
    Longitud total 90 mm
    Medida del mango 10 × 30 mm
    Número de filos Z 2
    Tipo de producto Broca para madera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 795250 40
    EAN / GTIN 9002696014294
    Número del fabricante 043004000

    Descripción

    Ejecución:

    De dos filos con vástago cilíndrico.
    Con insertos de metal duro; estabilidad elevada. Para taladrado en madera dura, plásticos, paneles revestidos, etc.

    Aplicación:

    Para taladrado de agujeros ciegos y a circulares de dimensiones exactas y sin grietas.

    Norma:

    DIN 7483 G

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra