Broca cilíndrica MD 30 mm

Número de artículo: 795250 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 30 mm
Longitud total 90 mm
Medida del mango 10 × 30 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 795250 30
EAN / GTIN 9002696014225
Número del fabricante 043003000

Descripción

Ejecución:

De dos filos con vástago cilíndrico.
Con insertos de metal duro; estabilidad elevada. Para taladrado en madera dura, plásticos, paneles revestidos, etc.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros ciegos y a circulares de dimensiones exactas y sin grietas.

Norma:

DIN 7483 G

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    ⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra