Broca de percusión de metal duro SDS-plus “7X” 5X115 mm

Número de artículo: 789058 5X115
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ × longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HM
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    5 mm
    Longitud total 115 mm
    Longitud de espiral 50 mm
    Material de corte HM
    Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
    Mango SDS Plus
    Número de filos Z 4
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 789058 5X115
    EAN / GTIN 4059952531328
    Número del fabricante 2608900059

    Descripción

    Ejecución:

    Nueva generación de EXPERT SDS-Plus “7X” con cabezal de metal duro integral soldado de 4 hojas. Filos conformados para un elevado rendimiento de taladrado, larga vida útil y desgaste reducido. No se engancha en hormigón armado.

    Aplicación:

    Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para taladros circulares. Diseño de 2+2 espirales para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.