{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 20 mm | |
Longitud total | 250 mm | |
Longitud de espiral | 200 mm | |
Material de corte | HM | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 4 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789058 20X250 | |
EAN / GTIN | 4059952532158 | |
Número del fabricante | 2608900142 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de percusión de metal duro SDS-plus “7X” 20X250 mm
a petición
En stock
11 piezas en stock
62,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
33,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 20 | 20 |
Longitud total | 250 | 250 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | HM | MD |
Longitud de espiral | 200 | 200 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado percutor |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |