{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da cabeça do martelo | 60 mm | |
Série | PB 303 | |
Comprimento da cabeça com insertos | 120 mm | |
Comprimento do cabo | 360 mm | |
Comprimento total | 420 mm | |
Peso | 1,59 kg | |
Material da caixa | Acero | |
Material do inserto | Nailon, blanco | |
Material do cabo | Fibra de vidrio | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 754800 60 | |
EAN/GTIN | 7610733087129 | |
Número do fabricante | 303.7 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Martelo sem ricochete com insertos de nylon Haste em superglass 60
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
106,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
358 peças em stock
59,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 420 mm | 380 mm |
Peso | 1,59 kg | 1,36 kg |
⌀ da cabeça do martelo | 60 mm | 60 mm |
Material do inserto | Nailon, blanco | con recubrimiento plástico |
Material da caixa | Acero | Acero |
Material do cabo | Fibra de vidrio | Acero |
Tipo de produto | Martillo | Martillo |