{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da cabeça do martelo | 35 mm | |
Série | PB 303 | |
Comprimento da cabeça com insertos | 105 mm | |
Comprimento do cabo | 295 mm | |
Comprimento total | 330 mm | |
Peso | 0,597 kg | |
Material da caixa | Acero | |
Material do inserto | Nailon, blanco | |
Material do cabo | Fibra de vidrio | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 754800 35 | |
EAN/GTIN | 7610733087099 | |
Número do fabricante | 303.4 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Martelo sem ricochete com insertos de nylon Haste em superglass 35
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
64,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
376 peças em stock
30,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total | 330 mm | 290 mm |
Peso | 0,597 kg | 0,45 kg |
⌀ da cabeça do martelo | 35 mm | 35 mm |
Material do inserto | Nailon, blanco | con recubrimiento plástico |
Material da caixa | Acero | Acero |
Material do cabo | Fibra de vidrio | Acero |
Tipo de produto | Martillo | Martillo |