Martillo de plástico con bocas Cellidor 40 mm

Número de artículo: 754500 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
147 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 100
⌀ cabeza de martillo 40 mm
Serie 100
Longitud de cabeza con bocas 110 mm
Longitud de mango 320 mm
⌀ de carcasa 40 mm
Peso 0,656 kg
Material inserto Cellidor, amarillo, duro
Material mango Fresno
antirrebote no
Insertos combinables
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 754500 40
EAN / GTIN 4013288001177
Número del fabricante 05000025001

Descripción

Ejecución:

Pieza central resistente, de fundición a presión de cinc, con cubierta protectora en el mango y bocas resistentes a los golpes. Con mango curvado.
Con bocas resistentes a los golpes Cellidor (amarillo).

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a inserto Cellidor de recambio, ver n.º 754600; en cuanto a mango de recambio, ver n.º 754400.