Martillo de plástico con bocas Cellidor 27 mm

Número de artículo: 754500 27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
226 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 100
⌀ cabeza de martillo 27 mm
Serie 100
Longitud de cabeza con bocas 90 mm
Longitud de mango 265 mm
⌀ de carcasa 27 mm
Peso 0,276 kg
Material inserto Cellidor, amarillo, duro
Material mango Fresno
antirrebote no
Insertos combinables
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 754500 27
EAN / GTIN 4013288001146
Número del fabricante 05000010001

Descripción

Ejecución:

Pieza central resistente, de fundición a presión de cinc, con cubierta protectora en el mango y bocas resistentes a los golpes. Con mango curvado.
Con bocas resistentes a los golpes Cellidor (amarillo).

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

En cuanto a inserto Cellidor de recambio, ver n.º 754600; en cuanto a mango de recambio, ver n.º 754400.