Martillo blando con bocas de nailon y pieza central de aluminio 32 mm

Número de artículo: 754160 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
325 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 32 mm
Longitud de cabeza con bocas 87 mm
Longitud de mango 300 mm
Peso 0,237 kg
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 754160 32
EAN / GTIN 4045197680471
Número del fabricante 754160 32

Descripción

Ejecución:

Pieza central resistente de metal con mango de martillo de madera de nogal negro, con cubierta protectora del mago de nailon y cuña anular. Los insertos de nailon resistentes al impacto y al desgaste están unidos a la pieza central a través de un sistema de fijación de doble acción.
Pieza central de aluminio, anodizada negra.

Ventaja:

Pieza central de aluminio = notable reducción de peso. De este modo es posible un trabajo muy dosificado, al mismo tiempo que se cuida la muñeca.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Inserto de nailon de recambio disponible en n.° 754180 y mango de recambio en n.° 751650.