Mango martillo Hickory, cubierta protectora en mango y cuña anular 300 mm

Número de artículo: 751650 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de mango 300 mm
para ⌀ de cabezal 27 mm; 32 mm
Protección mango Nailon
Material madera de nogal negra
Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 751650 300
EAN / GTIN 4045197379627
Número del fabricante 751650 300

Descripción

Ejecución:

Mango de martillo Hickory, forma curvada, con cubierta protect. de nailon en el mango y cuña anular.

Idóneo para:

Martillo de cerrajero GARANT n.° 750110 y Martillo blando GARANT n.° 754120 / 754160.

Idóneo para:

N.º 750110 con peso: 300 g
N.º 754120 / 754160 con ⌀ cabezal: 27; 32 mm

Nota:

Para martillo n.º 750110, tamaño 100 ver mango de recambio n.º 751700, tamaño 260.