Cabezal de corte de recambio completo con tornillos 760 mm

Número de artículo: 733350 760
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
  • Material: Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio

Detalles de producto

Datos técnicos

para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ 11 mm
para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 hasta ⌀ 9 mm
para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm2 hasta ⌀ 8 mm
Material Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio
Tipo de producto Cabezal portacuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 733350 760
EAN / GTIN 4003773066828
Número del fabricante 71 79 760

Descripción

Material:

Cuchilla de acero al cromovanadio de alto rendimiento, filos templados por inducción adicionalmente (aprox. 62 HRC).

Idóneo para:

Cortapernos n.º 733300.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop