Cabezal de corte de recambio completo con tornillos 610 mm

Número de artículo: 733350 610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ 9 mm
para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 hasta ⌀ 8 mm
para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm2 hasta ⌀ 7 mm
Material Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio
Tipo de producto Cabezal portacuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 733350 610
EAN / GTIN 4003773066811
Número del fabricante 71 79 610

Descripción

Material:

Cuchilla de acero al cromovanadio de alto rendimiento, filos templados por inducción adicionalmente (aprox. 62 HRC).

Idóneo para:

Cortapernos n.º 733300.