Cizallas para cables con cubiertas de 2 componentes en los mangos Aislados conforme a VDE 225 mm

Número de artículo: 730250 225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
78 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de corte 70 mm2
Capacidad de corte hasta ⌀ 12 mm
Longitud total 225 mm
Quality Dress KT12
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de plástico
Accionamiento mecánico, monomanual
Material Acero de herramientas especial,forjado en estampa
Superficie brillante
con muelle de abertura no
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 730250 225
EAN / GTIN 4008190181970
Número del fabricante 9002660000

Descripción

Ejecución:

Mangos aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Cabeza con filos en forma de hoz. Brazos con mangos de plástico. Corta de forma lisa y limpia sin aplastar.

Aplicación:

Para cortar cables de cobre y de aluminio.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra