{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Potência de corte | 95 mm2 | |
Potência de corte até ⌀ | 22 mm | |
comprimento total | 245 mm | |
Designação do fabricante | KT22 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Punho | Funda de plástico | |
Acionamento | mecánico, monomanual | |
Material | Acero de herramientas especial,forjado en estampa | |
Superfície | brillante | |
com mola de abertura | no | |
Tipo de produto | Tijera |
Número do artigo | 730250 245 | |
EAN/GTIN | 4032248945528 | |
Número do fabricante | 1157830000 |