Perforadora magnética universal hasta 35 mm - KBU 35 QW

Número de artículo: 72705461000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Taladradora de corona hueca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72705461000
EAN / GTIN 4014586886763
Número del fabricante 72705461000
Número L L00030 535

Descripción

Descripción:

  • Taladradora magnética universal de hasta 35 mm
  • KBU 35 QW
  • Pequeña y potente taladradora magnética universal de 1 velocidad con giro en el sentido de las agujas del reloj y máxima funcionalidad para trabajar de forma flexible en la obra

Característica:

  • Potencia de entrada 1 100 W
  • potencia de salida 550 W
  • velocidad de carga 130 - 520 1/min
  • broca HM máx. Ø 35 mm
  • broca HSS máx. Ø 35 mm
  • profundidad de perforación de la broca máx. 50 mm
  • broca espiral máx. Ø 16 mm
  • roscado M 14
  • avellanado máx. Ø 31 mm
  • escariado máx. Ø 16 mm
  • soporte de broca para núcleos 3/4 en Weldon
  • cambio de broca para núcleos sin herramientas
  • carrera 135 mm
  • rango de carrera total 260 mm
  • fuerza de retención magnética 10 000 N
  • dimensiones de la base magnética 175 x 80 mm
  • cable con enchufe 4 m
  • peso según EPTA 10,60 kg

Ventaja:

  • Concepto de máquina extremadamente resistente al desgaste con manguera de protección del cable del motor montada de forma giratoria para un uso duro en la industria y el comercio
  • Relación perfecta entre potencia y peso gracias al diseño compacto y optimizado para el peso y al motor de alto rendimiento FEIN 1 100 W con electrónica tacométrica para una alta estabilidad de la velocidad para un trabajo fiable y económico. El giro a la derecha/izquierda, el ajuste electrónico de la velocidad y el rango de carrera de 260 mm permiten un uso universal, como el taladrado de núcleos, el taladrado en espiral, el roscado, así como el avellanado y el escariado
  • Pequeña y ligera
  • Concepto de manejo sencillo y sin confusiones en el campo de visión del usuario
  • Cómoda indicación de la fuerza de retención magnética
  • Alta fuerza de retención magnética
  • Sensor de inclinación
  • Interruptor magnético adicional en el soporte de la broca
  • Depósito de refrigerante integrado
  • Volante de avance intercambiable lateralmente
  • Memoria de velocidad ″Función de memoria″
  • Interruptor de seguridad personal

Volumen de suministro:

  • 1 depósito de refrigerante
  • 1 correa de amarre
  • 1 gancho para virutas
  • 1 pasador de centrado
  • 1 protector de contacto
  • 1 maletín