Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm 14 mm

Número de artículo: 119000 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 14 mm
Material de corte MD
anillo de color sin
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 119000 14
EAN / GTIN 4014586240015
Número del fabricante 63127088011

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de corona de metal duro de alto rendimiento con alojamiento QuickIN. Para una vida útil más alta y una excelente capacidad de mecanizado.
Longitud total: 77 mm en todos los tamaños de barrena.

Idóneo para:

Taladradoras de corona hueca FEIN con alojamiento QuickIN para cambios de herramientas rápidos y sin llave. Con adaptador también adecuado para otras marcas. La barrena sacanúcleos mecaniza sólo un anillo de material por arranque de viruta, con lo que se ahorra aprox. un 40 % − 60 % de tiempo.

Volumen de suministro:

Sin espiga de centrado.

Nota:

Taladradora de corona hueca FEIN, ver n.° 076520/ 076524/ 076526 grupo 0 − uso en taller.
Al utilizar la fresa de corona n.° 119010 y 119000 se necesita la espiga de centrado n.° 119019.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm 14 mm

Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm 14 mm

a petición
En stock
5 piezas en stock
44,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
128 piezas en stock
47,53 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
252 piezas en stock
24,09 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
278 piezas en stock
32,86 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
115 piezas en stock
42,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiAlN Sin revestimiento TiAlN TiAlN
anillo de color sin sin sin sin sin
⌀ nominal DC 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Material de corte MD MD HSS HSS HSS
Tipo de producto Sierra de corona Sierra de corona Sierra de corona Sierra de corona Sierra de corona

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra