Fresa hueca MD Profundidad de corte 35 mm 36 mm

Número de artículo: 119000 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 36 mm
Material de corte MD
anillo de color sin
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 119000 36
EAN / GTIN 4014586240237
Número del fabricante 63127110014

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de corona de metal duro de alto rendimiento con alojamiento QuickIN. Para una vida útil más alta y una excelente capacidad de mecanizado.
Longitud total: 77 mm en todos los tamaños de barrena.

Idóneo para:

Taladradoras de corona hueca FEIN con alojamiento QuickIN para cambios de herramientas rápidos y sin llave. Con adaptador también adecuado para otras marcas. La barrena sacanúcleos mecaniza sólo un anillo de material por arranque de viruta, con lo que se ahorra aprox. un 40 % − 60 % de tiempo.

Volumen de suministro:

Sin espiga de centrado.

Nota:

Taladradora de corona hueca FEIN, ver n.° 076520/ 076524/ 076526 grupo 0 − uso en taller.
Al utilizar la fresa de corona n.° 119010 y 119000 se necesita la espiga de centrado n.° 119019.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra