Alicate de corte lateral, pulido, con cubiertas en los mangos 160 mm

Número de artículo: 725245 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.356 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 2,8 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 2 mm
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación forjado en estampa, templado en aceite
Material Acero al cromo vanadio
Superficie pulido
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 725245 160
EAN / GTIN 4045197887467
Número del fabricante 725245 160

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con cortes templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.