Alicate de corte lateral, pulido, con cubiertas en los mangos 140 mm

Número de artículo: 725245 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
418 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 2,8 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 1,8 mm
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación forjado en estampa, templado en aceite
Material Acero al cromo vanadio
Superficie pulido
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 725245 140
EAN / GTIN 4045197887450
Número del fabricante 725245 140

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con cortes templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.