{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto | |
Longitud total | 135 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 3 mm - 10 mm | |
⌀ de puntas | 0,9 mm | |
Norma | DIN 5254 A | |
Forma | A | |
Forma mordazas | recta | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719905 A0 | |
EAN / GTIN | 4045197493613 | |
Número del fabricante | 719905 A0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Alicates para arandelas de seguridad A0
a petición
En stock
1.591 piezas en stock
12,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
504 piezas en stock
13,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
137 piezas en stock
14,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | recta | acodado 45° | recta |
Longitud total | 135 | 135 | 140 |
Mango | revestidos de plástico | revestido de plástico | revestidos de plástico |
Norma | DIN 5254 A | similar a DIN 5254 | DIN 5254 A |
⌀ de puntas | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 3 ;10 | 3 ;10 | 3 ;10 |
Punta intercambiable | no | no | no |