{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior acodado | |
Longitud total | 305 mm | |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 85 mm - 140 mm | |
⌀ de puntas | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Forma | B | |
Forma mordazas | acodado 90° | |
Mango | revestidos de plástico | |
Material | Acero especial | |
Superficie | atramentado en gris | |
con tope limitador | no | |
Articulación con muelle de apertura integrado | sí | |
Mango con dispositivo de sujeción | no | |
Punta intercambiable | no | |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad |
Número de artículo | 719890 A41 | |
EAN / GTIN | 4003773048855 | |
Número del fabricante | 49 21 A41 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates de precisión para arandelas de seguridad A41
a petición
En stock
34 piezas en stock
39,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
33,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
176 piezas en stock
26,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma mordazas | acodado 90° | acodado 90° | acodado 90° |
Forma | B | B | B |
Mango | revestidos de plástico | revestidos de plástico | revestidos de plástico |
Norm | DIN 5254 B | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Superficie | atramentado en gris | negro | atramentado en negro |
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Tipo de producto | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad | Alicate para anillos de seguridad |