{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Utilização de alicates para anéis de retenção | Anel interior dobrado | |
comprimento total | 320 mm | |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | |
⌀ da ponta | 3,2 mm | |
Norma | DIN 5256 D | |
Forma | D | |
Forma do mordente | angulado a 90° | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | fosfatado a preto | |
Ponta intercambiável | não | |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção |
Número do artigo | 719805 J41 | |
EAN/GTIN | 4045197493026 | |
Número do fabricante | 719805 J41 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicate para anéis de retenção J41
sob pedido
Em stock
306 peças em stock
23,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
29,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma do mordente | angulado a 90° | angulado a 90° |
Forma | D | D |
para anéis de retenção interiores de ⌀ | 85 mm - 140 mm | 85 mm - 140 mm |
Punho | revestido com plástico | revestido com plástico |
⌀ da ponta | 3,2 mm | 3,2 mm |
Ponta intercambiável | não | não |
Tipo de produto | Alicate para anéis de retenção | Alicate para anéis de retenção |