{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Long. de mord. | 73 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, recto | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713150 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022824 | |
Número del fabricante | 26 11 200 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates boca redonda plana rectos, pulidos 200 mm
a petición
En stock
220 piezas en stock
19,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
698 piezas en stock
20,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.514 piezas en stock
13,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.496 piezas en stock
15,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC) |
Long. de mord. | 73 | 73 | 73 | 73 |
Longitud total | 200 | 200 | 200 | 200 |
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestido de plástico | Funda de varios componentes |
Forma tipo boca | punta ovalada, recto | punta ovalada, recto | punta ovalada, recto | punta ovalada, recto |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | cromado | pulida | pulido |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |