{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 160 mm | |
Long. de mord. | 50 mm | |
Forma tipo boca | punta ovalada, recto | |
Norma | DIN ISO 5745 | |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | |
Versión mordaza | interior ranurado | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Tipo de producto | Alicate multifunción |
Número de artículo | 713150 160 | |
EAN / GTIN | 4003773013099 | |
Número del fabricante | 25 01 160 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Alicates boca redonda plana rectos, pulidos 160 mm
a petición
En stock
506 piezas en stock
15,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
598 piezas en stock
16,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.375 piezas en stock
11,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.018 piezas en stock
13,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Versión mordaza | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado | interior ranurado |
Propiedad de mordaza | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC) | Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC) |
Long. de mord. | 50 | 50 | 50 | 50 |
Longitud total | 160 | 160 | 160 | 160 |
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestido de plástico | Funda de varios componentes |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | cromado | pulida | pulido |
Tipo de producto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |