Alicates regulables Cobra® cromados 300 mm

Número de artículo: 705900 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
105 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Cobra
Longitud total 300 mm
Superficie cromado
Abertura de sujeción para hexágono 60 mm
Abertura de sujeción para tubos 2.3/4 pul
Número de enclavamientos ajuste preciso 30
Norma DIN ISO 8976
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Ajuste rápido no
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 705900 300
EAN / GTIN 4003773041382
Número del fabricante 87 03 300

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.
Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.
Con posibilidad de ajuste preciso enclavable aplicando presión en el botón de resorte.
Mangos revestidos de plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.

Partes opcionales:

Mordazas n.° 705805 de cada tam. 180-300.