Alicates regulables Cobra® cromados 250 mm

Número de artículo: 705900 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
233 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Cobra
Longitud total 250 mm
Superficie cromado
Abertura de sujeción para hexágono 46 mm
Abertura de sujeción para tubos 2 pul
Número de enclavamientos ajuste preciso 25
Norma DIN ISO 8976
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
exento de chispas no
Ajuste rápido no
Autoenganche
Protección antienganche
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 705900 250
EAN / GTIN 4003773043805
Número del fabricante 87 03 250

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Mordazas dentadas, entalladas, autoenganchables.
Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.
Con posibilidad de ajuste preciso enclavable aplicando presión en el botón de resorte.
Mangos revestidos de plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa.

Partes opcionales:

Mordazas n.° 705805 de cada tam. 180-300.