{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 160 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,1 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propriedades do mordente | dentado | |
Punho | revestidos de plástico | |
Material | Acero de herramientas especial | |
Superfície | Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifunción |
Número do artigo | 701500 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040996 | |
Número do fabricante | 03 01 160 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Alicate universal, polido 160
sob pedido
Em stock
226 peças em stock
11,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 149 peças em stock
14,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 218 peças em stock
9,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 980 peças em stock
11,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
não produz faíscas | não | não | não | não |
comprimento total | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Superfície | Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm | 3,1 mm |
Material | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial | Acero de herramientas especial | Acero especial para herramientas |
Tipo de produto | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción | Alicate multifunción |