{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 250 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propriedades do mordente | dentado | |
Punho | revestido com plástico | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Superfície | Alicate fosfatado a preto, cabeça polida | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 701500 250 | |
EAN/GTIN | 4003773015222 | |
Número do fabricante | 03 01 250 |