{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 200 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,5 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propriedades do mordente | dentado | |
Punho | Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 700940 200 | |
EAN/GTIN | 4045197416971 | |
Número do fabricante | 700940 200 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Alicate universal, cromado, com mangas de punho bicomponente, comprimento total: 200mm
sob pedido
Em stock
342 peças em stock
17,83 €
13,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
949 peças em stock
10,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 117 peças em stock
13,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Propriedades do mordente | dentado | dentado | dentado |
comprimento total | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Punho | Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante | revestidos de plástico | Funda para mangos de 2 componentes |
Superfície | cromado | brillante | pulido |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Material | Aço especial para ferramentas | Acero de herramientas especial | Acero especial para herramientas |