{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 180 mm | |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,2 mm | |
Valores de corte de fio semiduro até ⌀ | 3,4 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Propriedades do mordente | dentado | |
Punho | Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante | |
Material | Aço especial para ferramentas | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Tipo de produto | Alicate multifuncional |
Número do artigo | 700940 180 | |
EAN/GTIN | 4045197416964 | |
Número do fabricante | 700940 180 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate universal, cromado, com mangas de punho bicomponente 180
sob pedido
Em stock
1 596 peças em stock
15,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 300 peças em stock
9,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
526 peças em stock
12,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Propriedades do mordente | dentado | dentado | dentado |
não produz faíscas | não | não | não |
comprimento total | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Punho | Manga multicomponente com superfície em Haptoprene antiderrapante | revestido com plástico | Manga para punho bicomponente |
Superfície | cromado | sem revestimento | sem revestimento |
Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Material | Aço especial para ferramentas | Aço especial para ferramentas | Aço especial para ferramentas |