Bolsa de montaje plegable por ambos lados, con pared intermedia

Número de artículo: 691460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material: Cuero; HDPE
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Soporte de apriete

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material Cuero; HDPE
    Tipo de almacenamiento de herramientas Soporte de apriete
    Medida interior Longitud 460 mm
    Medida interior Anchura 210 mm
    Medida interior Altura 340 mm
    Peso 4,5 kg
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 691460
    EAN / GTIN 4006793183315
    Número del fabricante 17000581

    Descripción

    Ejecución:

    Partes laterales de plástico HDPE resistente al desgaste (sin desgaste por las costuras), cantos reforzados por ángulos de aluminio.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra